曜日別特売
BS-JAC2003-1 PD・QC3.0対応USB充電アダプター bitstrong 76154558

BS-JAC2003-1 PD・QC3.0対応USB充電アダプター bitstrong 76154558
BS-JAC2003-1 PD・QC3.0対応USB充電アダプター bitstrong 76154558
BS-JAC2003-1 PD・QC3.0対応USB充電アダプター bitstrong 76154558
BS-JAC2003-1 PD・QC3.0対応USB充電アダプター bitstrong 76154558
BS-JAC2003-1 PD・QC3.0対応USB充電アダプター bitstrong 76154558

PD・QC3.0対応USB充電アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード76154558品番BS-JAC2003-1
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スマホなどに充電できる(Type-A/Type-C)の両ポートを装備したACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。本製品は急速充電のPD (Power Delivery) とQC 3.0 (Quick Charge 3.0) に対応しています。プラグは折りたたみ式でスペース節約が可能です。

ポート数2タイプType-A/Type-C寸法(mm)52×50.55×28.77電源(V)100~240(50/60Hz)0.5A出力【Type-A】5.0V/3.0A、9.0V/2.0A、12.0V-1.5A、【Type-C】5.0V/3.4A、9.0V/2.22A、12.0V-1.67A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする