曜日別特売
BS-JAC2012-S20 USB充電アダプター bitstrong 76154689

BS-JAC2012-S20 USB充電アダプター bitstrong 76154689
BS-JAC2012-S20 USB充電アダプター bitstrong 76154689
BS-JAC2012-S20 USB充電アダプター bitstrong 76154689
BS-JAC2012-S20 USB充電アダプター bitstrong 76154689
BS-JAC2012-S20 USB充電アダプター bitstrong 76154689

USB充電アダプター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20個)
内容量1箱(20個)注文コード76154689品番BS-JAC2012-S20
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。

ポート数1タイプType-A寸法(mm)40×46×32電源(V)100~240(50/60Hz)0.3A出力DC 5.0V/2A保護過充電/過放電/過電力/過電流/過電圧/過熱/短絡
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76154655
2022-10-07
用途: 日常
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかった物が安く購入する事が出来て、大変に良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする