曜日別特売
BS-JAC1907 USB充電アダプター bitstrong 76154707

BS-JAC1907 USB充電アダプター bitstrong 76154707
BS-JAC1907 USB充電アダプター bitstrong 76154707
BS-JAC1907 USB充電アダプター bitstrong 76154707
BS-JAC1907 USB充電アダプター bitstrong 76154707

USB充電アダプター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード76154707品番BS-JAC1907
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。

ポート数1タイプType-A寸法(mm)26×26×28電源(V)100~240(50/60Hz)0.3A出力DC 5.0V/1A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76154707
2026-02-12
用途: 測定計器の給電
製造業

比較的コンパクトで使用しやすい。これまでは充電アダプターを他の機器と併用(使用していないときは他の機器の充電に使用)していたため、切替がなくなり楽になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする