曜日別特売
a3623520 丸洗いできる い草風カーペット ファミリー・ライフ 76155549

※使用例

a3623520 丸洗いできる い草風カーペット ファミリー・ライフ 76155549
a3623520 丸洗いできる い草風カーペット ファミリー・ライフ 76155549
a3623520 丸洗いできる い草風カーペット ファミリー・ライフ 76155549
a3623520 丸洗いできる い草風カーペット ファミリー・ライフ 76155549

丸洗いできる い草風カーペット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法(cm)(約)174×261
内容量1枚注文コード76155549品番a3623520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

ホコリが出にくく清潔な洗えるい草風カーペット
ホコリが立たずカビも発生しない素材を使用しており、ダニが寄り付きにくく安心してお使いになれます。
肌触りさらさらで快適。
コンパクトに折りたたんで収納できます。
汚れてもサッと拭き取れます
ここがポイント:ストロー状のポリプロピレンを畳と同じように織り上げた丈夫な敷物です。肌に密着せずベタベタしにくく、汗ばむ季節にもおすすめです。
折りたたんで収納可能
手洗いOK!

サイズ
3畳用
質量(g)
(約)720
寸法(cm)
(約)174×261
材質
ポリオレフィン系複合樹脂(主成分:ポリプロピレン)
色
グレー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする