東京メディカル
フローリングワイパー小判
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(8本×150枚)
注文コード
76155725
品番
KG-2032 CASE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
特長:凹凸のある厚手の柔らかなシートが床を傷つけず、髪の毛・ホコリ・花粉・ハウスダストなどのゴミを拭き取ります。環境に優しい再生原料を一部使用。しっかり使える150枚巻き。便利なミシン目付き。
用途
用途:病院・介護施設・スーパーマーケット・オフィスなどの床掃除など
材質
ポリエステル+再生ポリエステル
寸法(mm)
200×320
色
ホワイト
1ロール(枚)
150
再生材使用率(%)
10
再生材使用
使用
注意
※注意:用途以外でのご使用はお控えください。吸水性はありませんので濡れた床でのご使用はおやめください。硬いゴミがついたまま床拭きを続けますと床を傷つける恐れがあります。剥がれ・引っ掛かりのある床でのご使用はお控えください。乳幼児・認知症の方・ペットの誤飲事故を防ぐ為保管場所にはご注意ください。