※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用溶接棒

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 76156017 品番 HF-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

高衝撃を受ける部品の耐摩耗用に適します。急冷により、靱性に富み、加工硬化性の大きな溶着金属が得られます。機械加工は困難です。

JIS規格
Z3251
DFMA-250-B
棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)400 棒端色:赤色、二次着色:黒色 質量(g)64 用途クラッシャ・ハンマ、クラッシャ・ジョー等の肉盛溶接。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76156017
2019-09-18
用途:
機械のメンテナンス
株式会社三島 様 (その他業種)

破砕機の肉盛り溶接に使用します。
他の溶棒より盛りやすく感じます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする