※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用溶接棒

(1件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 76156105 品番 HF-600
参考基準価格(税別)¥20,325 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

マルテンサイト組織を示し、軽衝撃摩耗、土砂摩耗に適します。機械加工は困難です。

棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)400 単重(g)61/本 棒端色:赤色、二次着色:赤色 用途下部ローラ、バケットエッジ等の肉盛溶接 JIS規格Z3251 DF2B-600-B RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-13
用途:
機械のメンテナンス、修理作業
製造業

3.2mmより細い肉盛棒はあまりないのでこちらを使用。
薄肉のスクリュー羽根を肉盛しました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする