神戸製鋼
神戸製鋼の 溶接棒
神戸製鋼の 溶接棒軟鋼・高張力鋼用
耐熱鋼用溶接棒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
76156202
品番
CM-A96
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
55%Ni線を用いた被覆棒。溶着金属や熱影響部の硬化性は鋳鉄用では最も小さく、熱膨張係数が鋳鉄に近く、耐割れ性は良好です。
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
80〜120(下向)、75〜110(立向、上向)
用途
球状黒鉛鋳鉄の溶接、各種鋳鉄の補修に。
JIS規格
Z3223 E5516-1CM
AWS規格
A5.5 E8016-B2
RoHS指令(10物質対応)
対応