※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳鉄用溶接棒

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10kg) 注文コード 76156236 品番 CIA-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

55%Ni線を用いた被覆棒で、球状黒鉛鋳鉄の溶接、各種鋳鉄の補修に用います。溶着金属や熱影響部の硬化性は小さく、熱膨張係数が鋳鉄に近く、耐割れ性は良好です。

棒径(Φmm)2.6 用途石油精製、石油化学、火力・原子力発電等の機器に用いるASTM A387 Gr.22、JIS SCMV4等の溶接。 JIS規格Z3252 DFCNiFe AWS規格A5.15 ENiFe-CI RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする