画像準備中

耐熱鋼用溶接棒

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20kg) 棒径(Φmm)5.0 注文コード76156297 品番CM-A106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は棒径・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

低水素系全姿勢棒で、次のような特性を有します。同用途の標準棒で、心線から合金元素を添加しています。

棒径(Φmm)5.0 棒長(mm)400 棒端色:銀色、二次着色:茶色 規格(JIS)Z3223 E6216-2C1M、(AWS)A5.5 E9016-B3 AWS規格A5.5 E9016-B3 伸び(%)(常温)20、(450℃)17 引張強度(MPa)(常温)730、(450℃)580 用途石油精製、石油化学、火力発電装置等で用いられるASTM A387Gr.11、Gr.12、JIS SCMV2、3等の溶接。 JIS規格Z3223 E6216-2C1M 電流範囲(A)190〜240(下向)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする