神戸製鋼
神戸製鋼の 溶接棒
神戸製鋼の 溶接棒軟鋼・高張力鋼用
耐熱鋼用溶接棒
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
76156306
品番
CM-A76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
低水素系全姿勢棒です。同用途の標準棒で、心線から合金元素を添加しています。
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
90〜130(下向)、80〜120(立向、上向)
用途
石油精製、石油化学、火力発電装置等で用いられるASTM A387Gr.11、Gr.12、JIS SCMV2、3等の溶接。
JIS規格
Z3223 E4916-1M3
AWS規格
A5.5 E7016-A1