画像準備中

耐熱鋼用溶接棒

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 76156315 品番 CM-A76
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

低水素系全姿勢棒です。同用途の標準棒で、心線から合金元素を添加しています。

棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)400 電流範囲(A)140〜190(下向)、110〜170(立向、上向) 用途石油精製、石油化学、火力発電装置等で用いられるASTM A387Gr.11、Gr.12、JIS SCMV2、3等の溶接。 JIS規格Z3223 E4916-1M3 AWS規格A5.5 E7016-A1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする