画像準備中

ステンレス鋼用溶接棒

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20kg) 注文コード76156394 品番CR-43cb
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

全姿勢溶接棒。作業性が良く、耐低温割れ性に優れます。Nb、Al、Tiを含む微細なフェライト組織で自硬性が無く、溶接性に優れ、延性、靱性、に富みます。

棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)400 用途13%Crマルテンサイト系鋼(SUS403、410、410S)、13%Crフェライト系鋼(SUS405、410L)およびクラッド鋼の溶接。 JIS規格Z3221 ES430Nb-16 AWS規格A5.4 E430Nb-16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする