神戸製鋼
神戸製鋼の 溶接棒
神戸製鋼の 溶接材料
溶融型 フラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25kg)
注文コード
76156701
品番
G-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
薄板に優れ、細径での高速溶接、2mm程度の薄板は約300cm/minでの溶接が可能です。
JIS規格
Z3183 S502-H
AWS規格
A5.17 F7A2-EH14
用途
造船、産機、車両、製缶、鉄骨、橋梁等の突合せおよびすみ肉溶接。
タイプ
溶融
温度(℃)
150〜350
乾燥時間(分)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
鋼種
軟鋼、耐候性鋼、耐海水鋼、490MPa