曜日別特売
TD023DSHX 充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) マキタ 76156766

TD023DSHX 充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) マキタ 76156766
TD023DSHX 充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) マキタ 76156766
TD023DSHX 充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) マキタ 76156766
TD023DSHX 充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) マキタ 76156766
TD023DSHX 充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) マキタ 76156766
TD023DSHX 充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) マキタ 76156766

充電式ペンインパクトドライバ(7.2V)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)青
内容量1台注文コード76156766品番TD023DSHX
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

充電式ペンインパクトドライバTD023D
使いやすさをさらに追求した「新」充電式ペンインパクトドライバ
・掴みやすいスリーブ形状
・ワンタッチビット装着
・握りやすいグリップデザイン
・パワフル & 高速締付け
・小型・軽量スリムボディ
質量0.57kg(バッテリ含む)。
全長229mm(折り曲げ時)/285mm(/ストレート時)。
・「ピストル型」または「ストレート型」に使い分け可能
・手締め機能付
・無段変速+正逆転切替
・LEDライト付
・バッテリ容量1.5Ahで充実の作業量
セットモデルは7.2VバッテリBL0715(1.5Ah)×2本が付属※2。
・新・プラスチックケース付※
セットモデルはバッテリや充電器が収納可能なプラスチックケース付属。
作業で使用するアクセサリを収納できる小物入れケース付。
※セットモデルのみ付属。
・照明器具の設置作業に
小型・軽量なので、高所作業や上向き作業も快適。
・配電盤のネジ締め作業に
入り組んだ精密な作業に最適。
その他特長
「回転+打撃」インパクト機構
ブレーキ付

色(本体)
青
セット内容
バッテリBL0715×2個、充電器DC07SB、+ビット、小物入れ、ケース付
質量(kg)
0.57
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M3~M8
最大締付トルク(N・m)
25
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
7.2
充電時間(分)
約30
回転数(min-1[回/分])
0~2450
ねじ締め能力(mm)ボルト
M3~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M3~M6
締付能力(コーススレッド)(mm)
22~45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-08
用途: 日常のDIY作業
その他業種

力が強すぎねじヤマが削れてしまう時がある
ゆっくりモードがあるとよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする