マキタ
超厚物鉄工刃150mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76156845
品番
A-00594
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
超厚物鉄工用チップソー
鉄板22mm厚を切断可能。
平刃の2面研磨(3D形状)により切屑の排出効率向上。
刃数
30
切断板厚(mm)
3~22
鋸身厚(mm)
0.95
刃先厚(mm)
1.1
外径(mm)
150
内径(mm)
20
注意
※チップソーのみ、本体は別売りです。