表示付ボルト30ミリ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76157995 品番#1612SL--C
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)

材質ステンレス鋼 用途ラバトリーブース内開き 付属品非常解錠キー ストローク(mm)30 適合扉厚(mm)30〜40
注意
※ストライクは別売りです

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:332

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76157995
2021-01-21
用途:
トイレの大便コーナー扉の施錠
教育・研究機関

今回初めてトイレの鍵を壊されてしまい探すのに苦労しました。できましたら機具に社名/型番を入れたり取り付け/取り外し方の詳しい画像をインターネットに表示いただけたら幸いです。SYS社とBEST社どちらを注文すべきか現品を外して見比べるのに大変苦労しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする