グレビティヒンジ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード76158257 品番1602B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,520
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。
外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。
ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。

適合扉厚(mm)30〜45 適合扉質量(kg)20以下 用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン 取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76158257 1602B 24991347 #1602NB グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物] グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物] 1組 5,498 税込6,048 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09386431
2013-05-27
用途:
店舗の厨房の入口のあおり戸
株式会社中村カイロ協会 様

初期の製品に比べ取付位置の余裕が増え、取付後の調整が簡単になりました。価格も安くなり、絶対買いです!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする