1604A グレビティーヒンジ(面付型) BEST[金物] 76158284 1604A グレビティーヒンジ(面付型) BEST[金物] 76158284

グレビティーヒンジ(面付型)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 勝手 注文コード76158284 品番1604A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,160
この商品は勝手3種類から選べます 他の種類を見る

自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません)
外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。
ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。

勝手 用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm 適合扉質量(kg)15以下
注意
※左右勝手があります。
※画像はサンプル画像のため、左右勝手は商品仕様をご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76158284 1604A 04738222 #1604A-1 グレビティーヒンジ(面付型) BEST[金物] グレビティーヒンジ(面付型) BEST[金物] 1組(2枚) 4,698 税込5,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04738222
2017-10-18
用途:
通路専用ガード ポール取付用
建設業・工事業

実際に使用してみたらヒンジが左右対称に戻ってくる優れたアイテムです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする