#1604C-2 グレビティーヒンジ(正面付) BEST[金物] 76158311

#1604C-2 グレビティーヒンジ(正面付) BEST[金物] 76158311
#1604C-2 グレビティーヒンジ(正面付) BEST[金物] 76158311

グレビティーヒンジ(正面付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
勝手左勝手
内容量1セット(2個)注文コード76158311品番#1604C-2
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません)
外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。
ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。

用途
ラバトリーブース
勝手左勝手材質ステンレス鋼仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉質量(kg)15以下
注意
※左右勝手があります。
※画像はサンプル画像になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする