ラバトリーヒンジ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76158354 品番 #603B
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。

材質ステンレス鋼SUS304 板厚(mm)2 仕上ホーニング 羽根幅(mm)35 適合扉質量(kg)15以下 寸法(mm)(チリ)3 用途ラバトリーブース 取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm
注意
※内・外開き兼用です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
浴室ドア
株式会社ベストシステム 様 (建設業・工事業)

大変良かった 他社よりもかなり安いと思います、満足しています

対象商品:
26767807
2019-04-22
用途:
トイレの扉補修
製造業

27年前に設置されたトイレのヒンジの動きがスムーズでなく調整が出来ず、自動で閉まるには閉まるけど勢いが良すぎて大きな音がしていました。
 原因はテフロン?製のワッシャが摩耗して無くなっていて締め込みで調整が出来なくなっていたもの。
 同じメーカーの同じものがあるか調べていたら類似品として同一寸法のものだったので注文して取りつけたところ、気持ちよくスーッと閉まり、ドタンとぶつからなくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
76158354
2018-08-30
用途:
トイレブース扉のヒンジ交換
建設業・工事業

商品的には良い物ですが内開き、外開きの変更方法の説明がわかりにくいです。
もう少しわかりやすい説明書がほしいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
76158354
2017-02-18
用途:
壊れたヒンジの交換

物は普通に使えました。
このページに2種類ありますがメーカのページで確認した所、B付きが板厚2.0mmで無しが2.5mmのようです。
どちらでも良いので、即納の方にしました。
しかしページに記載がないのは如何なものかと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
76158354
2017-03-07
用途:
仮設トイレドアの取り換え
株式会社丸仁建設 様

いつも利用していますがとにかく早く手に入るので助かります。

対象商品:
76158354
2015-02-11
用途:
トイレブースのヒンジ交換

20年ほど前のヒンジとの交換でしたが問題なく交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする