#130-1-1 儀星蝶番(ヘアーライン仕上) BEST(ベスト)[金物] 76158451 #130-1-1 儀星蝶番(ヘアーライン仕上) BEST(ベスト)[金物] 76158451

儀星蝶番(ヘアーライン仕上)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76158451 品番 #130-1-1
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
長さ(mm)101.6 幅(mm)102 板厚(mm)2 穴数8 寸法A(mm)101.6 用途室内ドア用 材質ステンレス鋼 寸法D(mm)11 寸法B(mm)102 寸法C(mm)2 仕上ヘアライン 寸法N(mm)2 呼称(mm)2×102 木ねじ寸法(mm)3.5×25 適合扉質量(kg)〜30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-24
用途:
取替
サービス業

もとから付いていた蝶番と遜色なしに使えています。とても満足

対象商品:
76158467
2023-12-10
用途:
リビングのドア部に使用
農・林・水産業

これまでは化粧された高級な丁番でしたが、中軸がすり減ってドアが閉まらないので安価な類似品を探していたところ、大きさがぴったりのSUS製4つ穴の製品を見つけて購入。ピッタリ設置できドアの開閉がとてもスムーズになりました。今考えると、もう1個買えばよかったと思ってます。

対象商品:
76158467
2020-08-25
用途:
ドア
製造業

10年前から使用しておりとても頑丈で、今回は重量30kgのドアに2枚使いました。全く問題なしです。

対象商品:
76158451
2020-02-27
用途:
洋室ドアの補修時
石原国際特許事務所 様

交換前は鉄製のものでしたが、このステンレス製蝶板に交換することにより、錆びる心配もなく高級感がでました。ドアの開閉操作もスムースになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
76158476
2018-11-02
用途:
重量のある木製ドア
株式会社 時の栖 様

屋外で重量のある木製ドアで使用していますがステンレス製なので安心して使用出来ます。

2人が参考にしています
対象商品:
76158476
2018-01-05
用途:
FRP製のふたに使用

商品については特に異存はありません。
前々回、前回は2枚が一丁一組の計算で発注し、そのように届きましたが、今回は9丁の発注が9枚でした。結局9枚足りず、再発注の二度手間になりました。表示を分かりやすくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする