BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の ドア・扉金物
BEST[金物]の 丁番
テクタス隠し蝶番
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76158485
品番
123-TE340-3D
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
扉を閉めた時に蝶番が見えないのでデザインを重視する場合に最適です。
3次元調整が可能で施行性にも優れています。
長さ(mm)
160
材質
アルミ+亜鉛
用途
木製扉・鋼製扉用
寸法(mm)
160
仕上
ニッケル
適合扉厚(mm)
38以上
適合扉質量(kg)
80(2個使用)
注意
※コンシールドタイプのドアクローザーとは併用できません。