ノイズレス旗蝶番(面付型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76158494 品番195A
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
長さ(mm)102 材質ステンレス鋼 用途室内ドア用 寸法(mm)102 仕上ヘアライン 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm 横(mm)89 ねじ穴数8 適合扉質量(kg)〜30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76158494
2021-09-03
用途:
新規建具
株式会社三上工作所 様 (建設業・工事業)

商品に関しては問題ない。現場で必要な日に合わせ余裕をもって注文(出荷日5日以内と書かれていた)したがメーカーの盆休みとかの理由で入荷が現場の翌日と知り他店にて急ぎ同商品を購入。盆休み過ぎに同じ商品を確認したら「即日発送の明記」と、言うことは盆明けに発注すれば現場で必要な日までに入荷していたことになるので何か変ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする