LB-2 打掛錠(引戸用) SYS(シブタニ) ダルクロームメッキ 76158747

LB-2 打掛錠(引戸用) SYS(シブタニ) 76158747 LB-2 打掛錠(引戸用) SYS(シブタニ) 76158747

打掛錠(引戸用)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76158747 品番LB-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。

材質真鍮 仕様非常解錠付(コイン解錠) タイプ左勝手 仕上ダルクロームメッキ 適合扉厚(mm)36〜40
注意
※LB-2の受けは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76158774
2022-05-26
用途:
トイレハンガードアのかぎ交換
株式会社 三田工務店 様 (建設業・工事業)

打掛部分の外れ止めで裏側に入っているスナップリングがはずれ、扉がガタガタする。

スナップリング取付溝を深くする、又はスナップリングを使わない仕様があると良い。

スナップリングが外れる要因としては、

1,スナップリング取付溝が浅い。

2,公園内の公衆トイレであること(扉を蹴る人がいる)。

3,吊り戸であること(レールに嵌っていないので可動域が広い)。

対象商品:
76158774
2016-03-17
用途:
トイレ錠

壊れやすい。掛金具の軸部分の破損。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする