中心吊グレビティヒンジ(枠取り付け用)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76159054 品番LH-763
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。

適合扉質量(kg)30 仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用 材質ステンレス 仕上生地 セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76159045
2019-06-06
用途:
スイングドアの補修
建設業・工事業

開け閉めが頻繁なところに使用の為、樹脂部分の耐久性をもう少し上げて欲しい。

対象商品:
76159054
2016-07-13
用途:
会社のハーフドアに取り付け
株式会社伊賀モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前にも同様のヒンジを使用していましたが、摩耗が激しくセンターに上手く停止出来ませんでした。このタイプは摩耗を極力抑えた構造になっており、当分使えそうです。難点は上部のカバーが無い為、器具が露出しており、見た目がイマイチ悪いです。出来ればカバーの販売もお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
76159045
2014-07-06
用途:
保育所の仕切り扉に称しました。
つばさホーム有限会社 様

お客様 指定商品でしたが、モノタロウさんのお蔭で格安にて購入出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする