CAPTAIN STAG
HDパーソナルボトル500
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
エンジ
シルバー
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76159110
品番
UE-3676
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
真空二重構造で保温、保冷で使用可能。
高級感溢れるシンプルなデザインのパーソナルボトル。
ふた栓外装にミラー仕上げのステンレスを採用。
衛生的なステンレス鋼製。
色
ブラック
材質
内びん:ステンレス鋼、外びん:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:ステンレス鋼・ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)
【実容量】470
外径×高さH(Φmm×mm)
66×228
保温効力(℃)
64以上(6時間)
保冷効力(℃)
10以下(6時間)