UE-3642 HDダブルステンレス真空断熱ボトル ハンドル付 CAPTAIN STAG 76159146

 

UE-3642 HDダブルステンレス真空断熱ボトル ハンドル付 CAPTAIN STAG 76159146
UE-3642 HDダブルステンレス真空断熱ボトル ハンドル付 CAPTAIN STAG 76159146
UE-3642 HDダブルステンレス真空断熱ボトル ハンドル付 CAPTAIN STAG 76159146
UE-3642 HDダブルステンレス真空断熱ボトル ハンドル付 CAPTAIN STAG 76159146
UE-3642 HDダブルステンレス真空断熱ボトル ハンドル付 CAPTAIN STAG 76159146
UE-3642 HDダブルステンレス真空断熱ボトル ハンドル付 CAPTAIN STAG 76159146
UE-3642 HDダブルステンレス真空断熱ボトル ハンドル付 CAPTAIN STAG 76159146
UE-3642 HDダブルステンレス真空断熱ボトル ハンドル付 CAPTAIN STAG 76159146

HDダブルステンレス真空断熱ボトル ハンドル付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)【実容量】1.5
内容量1本注文コード76159146品番UE-3642
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

真空二重構造で保温、保冷で使用可能。
Wパッキンでコップ内に水漏れしにくい。
中空コップ使用。
操作簡単なスクリュー栓。
ニオイ・汚れがつきにくい衛生的なステンレス製。
中栓は分解洗浄可能。
大型ハンドル。

サイズ
1500
容量(L)
【実容量】1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×115×305
保温効力(℃)
82以上(6時間)
保冷効力(℃)
8以下(6時間)
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、コップ:ステンレス鋼、口金:ステンレス鋼、中栓:ポリプロピレン(断熱材:発砲スチロール、持ち手ハンドル:熱可塑性エラストマー、パッキン:シリコーンゴム
色
ブラック
満水容量(mL)
【コップ】330

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする