※写真は左勝手になります
SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の ドア・扉金物
SYS(シブタニ)の ヒンジ
丁番吊グレビティヒンジ スタンダード仕様
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
76159194
品番
LHR-71TN
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
スタンダード仕様の挟み込み取り付けタイプです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
勝手
右勝手
仕様
ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°、ソリッドパネル
材質
ステンレス
仕上
ヘアーライン
セットねじ
M5×10六角孔付ボタンボルト SUS 8本(パネル厚13mm用)
適合扉質量(kg)
20