SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の ドア・扉金物
SYS(シブタニ)の 丁番
ラバトリーヒンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76159273
品番
LH-23
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
軸のピン差し込み位置を変更することで、常開、常閉どちらのブースにも使用可能です。
材質
ステンレス
付属品
調整棒 1本
仕様
左右兼用
仕上
鏡面
縦(mm)
102
横(mm)
90
セットねじ
呼び4×25サラタッピンネジ1種(+)SUS 12本
ねじ穴数
12
適合扉質量(kg)
20