SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の ドア・扉金物
SYS(シブタニ)の ヒンジ
SK用中心吊グレビティヒンジ(笠木取り付け用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76159291
品番
LH-762SK
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
笠木付け用SKヒンジです。扉を0°、90°の位置で仮保持します。
適合扉質量(kg)
30
勝手
左右兼用
仕様
左右兼用
材質
ステンレス
仕上
生地
セットねじ
上部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本