- カーシャンプー オールカラー対応 プロ用 バックインボックスタイプ コック付 モノタロウ 76159465 - カーシャンプー オールカラー対応 プロ用 バックインボックスタイプ コック付 モノタロウ 76159465 - カーシャンプー オールカラー対応 プロ用 バックインボックスタイプ コック付 モノタロウ 76159465 - カーシャンプー オールカラー対応 プロ用 バックインボックスタイプ コック付 モノタロウ 76159465

カーシャンプー オールカラー対応 プロ用 バックインボックスタイプ コック付

(99件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(20L) 注文コード76159465 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

豊かな泡で、愛車を包み込むように洗い上げます。素早い泡切れで作業効率もUPします。廃棄が楽なバックインボックスタイプ。コック付で使用も簡単。

内容量(L)20 液性中性 対応ボディー色全色 付属品専用コック 成分陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、着色剤、防錆剤 タイプ濃縮タイプ 液色ピンク 容器バックインボックス 希釈倍率20〜25倍 危険物の類別非危険物
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※スポンジで十分に泡立ててご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76159465 - 08062004 21-201 プロタイプカーシャンプー 古河薬品工業 プロタイプカーシャンプー 古河薬品工業 1箱(20L) 3,998 税込4,398 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 99
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-30
用途:
作業時に。
自動車・二輪車・自転車関連業

何度もリピートさせていただいている商品の一つです。

対象商品:
76159465
2023-11-17
用途:
洗車時。
自動車・二輪車・自転車関連業

四回目のリピートです。
もう少し価格を下げていただけたらありがたいです。

対象商品:
76159465
2024-08-24
用途:
何度も
自動車・二輪車・自転車関連業

何度もリピートしている商品になります。
今後も購入したい商品の一つです。

対象商品:
76159465
2023-01-31
用途:
洗車用

スノーフォーム用に原液で使うとそれなりの泡になります。

1人が参考にしています
対象商品:
76159465
2022-10-16
用途:
洗車用
株式会社サトー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

定期的に購入している、特に不満はない。よごれおちもそれなり。

対象商品:
76159465
2022-05-12
用途:
洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

高圧洗浄機に取り付けたフォーミングガンに入れて使用しています。使用量が多いので、タンクで買いました。蛇口も付いていて使いやすいです。もう少し泡立ちが良ければと思います。

対象商品:
76159465
2022-02-07
用途:
トラックの洗車
株式会社シンシア 様

非常に泡立ちがよく、また泡切れがいいため、洗車が非常に捗る。
大容量なので、非常に経済的である。

対象商品:
76159465
2022-05-18
用途:
車両の洗車
株式会社松山 様 (卸売・小売業)

ワックス入りもありますが、交互に使う事でコストが落とせて汚れも落とせます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
コンパウンド、ワックス成分は入っていますでしょうか。
回答:
コンパウンド、ワックス成分は含まれておりません。
2021-05-27
質問:
この商品は研磨剤やツヤ出し剤が入っていないでしょうか。
回答:
研磨剤やツヤ出し剤は入っておりません。
2021-05-27
質問:
コーティング施行車にも使用可能でしょうか。
回答:
商品情報に記載ございます【希釈倍率:20〜25倍】に薄めて頂き、洗った後すぐに流して頂けましたら問題はないと思われます。
1人が参考にしています
2021-05-27
質問:
コンパウンド、ワックス成分は入っていますでしょうか?
回答:
コンパウンド、ワックス成分は含まれておりません。
5人が参考にしています
2013-12-09

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする