曜日別特売
TV-42Z90B パナソニック 4K有機ELビエラ 42V型 TV-42Z90B Panasonic(パナソニック) 76159575

TV-42Z90B パナソニック 4K有機ELビエラ 42V型 TV-42Z90B Panasonic(パナソニック) 76159575
TV-42Z90B パナソニック 4K有機ELビエラ 42V型 TV-42Z90B Panasonic(パナソニック) 76159575
TV-42Z90B パナソニック 4K有機ELビエラ 42V型 TV-42Z90B Panasonic(パナソニック) 76159575

パナソニック 4K有機ELビエラ 42V型 TV-42Z90B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76159575
品番
TV-42Z90B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800

自発光ならではのコントラストと色表現
有機ELハイグレードモデル
最新世代 高輝度有機ELパネル搭載
フロントパワースピーカー・新型ウーハー搭載
Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい

付属品
リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)
質量(kg)
約 18.0(スタンド含む)
消費電力(W)
211 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5
最大出力(W)
実用(JEITA):60(15+15+30)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(テレビスタンド含む)933×631×250
機能
ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生:-、SD動画再生:-、無線LAN内蔵:○、音声操作:ハンズフリー音声認識/リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応
使用電源(V)
AC100 50/60Hz
液晶パネル
42V型
対応メディア
地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○
スピーカー
フルレンジ:2個、ウーハー:1個
端子
USB端子:3、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○
画素数
(水平×垂直)3840×2160
年間消費電力量(kWh/年)
130
パネル
有機EL
画面寸法(mm)
幅:920、高さ:517、対角:1055
HDMI規格
端子数 :4、eARC対応:○(HDMI2)、ARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(4系統全て)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする