曜日別特売

LEDフラッシュライト 200lm 電池式 防水IPX6 2段階点灯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76159697
品番
LHP-VB200P-KP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

丈夫なプラボディで過酷な環境でも使用可能
使用環境温度-20℃~50℃で屋外でも安心
HIGH/LOWの2段階点灯モード
最大200ルーメンの明るさ
IPX6防水で雨や水しぶきに強い
すべり止め加工で手袋でも握りやすい
クリップ付きで携帯に便利
ANSI/NEMA FL1規格準拠

付属品
クリップ付
全長(mm)
156
使用温度範囲(℃)
-20~50
電源
単3乾電池×2
本体質量(g)
55
連続使用時間(時間)
約5/約29
光源
LED
点灯方式
HIGH/LOW
外径(mm)
42
明るさ(Lm)
200
防水性
IPX6
照射距離(m)
48
注意
※使用状況により連続使用時間や明るさは異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする