サカエ
サカエの 作業台
サカエの 汎用タイプ
軽量作業台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76160244
品番
KK-49W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥42,100
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
収納を可能にした作業台に新色パールホワイトを採用!見た目も使い勝手も優しいRコーナー天板を採用しました。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
均等耐荷重(kg)
350
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
24
材質(天板)
ポリエステル(ハニカム)
色(天板)
ホワイト
色(本体)
ホワイト
グリーン購入法
適合
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
930×528
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×750×25
アジャスター
樹脂製ネジ径M12P=1.75
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76160244
KK-49W
76160131
KK-49LW
軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/350kg/ポリエステル天板/H740)
サカエ
1台
¥
34,980
税込
¥
38,478
メーカー後継品