KK-59W 軽量作業台 サカエ 76160253 KK-59W 軽量作業台 サカエ 76160253

軽量作業台

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76160253 品番KK-59W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥47,700
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

収納を可能にした作業台に新色パールホワイトを採用!見た目も使い勝手も優しいRコーナー天板を採用しました。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)350 間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)30 材質(天板)ポリエステル(ハニカム) 色(天板)ホワイト 色(本体)ホワイト グリーン購入法適合 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)1230×528 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×25 アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
関連資料:寸法図
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76160253 KK-59W 76160147 KK-59LW 軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/350kg/ポリエステル天板/H740) サカエ 軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/350kg/ポリエステル天板/H740) サカエ 1台 37,980 税込41,778 メーカー後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする