KK-39W 軽量作業台 サカエ 76160287 KK-39W 軽量作業台 サカエ 76160287

軽量作業台

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76160287 品番KK-39W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,200
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

収納を可能にした作業台に新色パールホワイトを採用!見た目も使い勝手も優しいRコーナー天板を採用しました。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)350 間口(mm)900 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)23 材質(天板)ポリエステル(ハニカム) 色(天板)ホワイト 色(本体)ホワイト グリーン購入法適合 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)630×528 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×750×25 アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76160287 KK-39W 76160122 KK-39LW 軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/350kg/ポリエステル天板/H740) サカエ 軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/350kg/ポリエステル天板/H740) サカエ 1台 29,980 税込32,978 メーカー後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする