曜日別特売
732U 400+ 127MM DC Xtract キュービトロン II ペーパーディスク 732U 3M(スリーエム) 76160948

Xtract キュービトロン II ペーパーディスク 732U

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1箱(250個)
注文コード
76160948
品番
732U 400+ 127MM DC
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

コシがあり使いやすいペーパー基材のサンディングディスク。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用し研磨性能が特に優れる。起毛面でパッドに簡単に脱着可能。吸塵効果に優れた多孔パターン(5Mの専用ディスクパッドを推奨)。

用途
薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成形下地処理、木工の下地処理。
グレード
400+
径(mm)
127
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする