※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KK-1290FTCIV 軽量用天板 サカエ 76163866 KK-1290FTCIV 軽量用天板 サカエ 76163866

軽量用天板

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 間口(mm)1200 奥行(mm)900 色(天板)ホワイト 注文コード76163866 品番KK-1290FTCIV
参考基準価格(税別)¥26,620 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は間口・奥行・色など137種類から選べます 他の種類を見る

豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。

材質(天板)サカエリューム 色(天板)ホワイト 高さ(mm)21 奥行(mm)900 間口(mm)1200 適合寸法(mm)天板取付ピッチ800×660
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76163796
2021-08-17
用途:
会社のキッチンカウンターの天板として使用
計測テクノ株式会社 様

作業台用の天板と思っていましたが非常にキレイで大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする