曜日別特売
BR DISC 6M 2X3/8 スコッチ・ブライト ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム) 76164001

スコッチ・ブライト ラジアル・ブリッスルディスク

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
この商品は幅・色・内容量など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(80個)
幅(mm)
50.8
色
ベージュ
注文コード
76164001
品番
BR DISC 6M 2X3/8
参考基準価格(税別)¥61,840販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

研磨砥粒を配合した柔軟な樹脂ブラシ。羽根は荷重を一定に保ち隙間にもよく追従してきれいな仕上がり。成型ディスクを重ねて任意の厚みのブラシを作製可能。

用途
バリ取り、糸面取り、溶接焼けの除去、サビの除去、被膜の除去
長さ(mm)
9.5
幅(mm)
50.8
色
ベージュ
砥粒
6ミクロン
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする