3M(スリーエム)
スコッチ・ブライト ラジアル・ブリッスルディスク
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・色・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(80個)
幅(mm)
76.2
色
ベージュ
注文コード
76164037
品番
BR DISC 6M 3X3/8
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
研磨砥粒を配合した柔軟な樹脂ブラシ。羽根は荷重を一定に保ち隙間にもよく追従してきれいな仕上がり。成型ディスクを重ねて任意の厚みのブラシを作製可能。
用途
バリ取り、糸面取り、溶接焼けの除去、サビの除去、被膜の除去
長さ(mm)
9.5
幅(mm)
76.2
色
ベージュ
砥粒
6ミクロン
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。