※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEL-0960P 軽量作業台 SELタイプ サカエ 76165241 SEL-0960P 軽量作業台 SELタイプ サカエ 76165241 SEL-0960P 軽量作業台 SELタイプ サカエ 76165241

軽量作業台 SELタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76165241 品番SEL-0960P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,200
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)250 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)740 質量(kg)15 材質(天板)ポリエステル 色(天板)グレー 色(本体)ダークグレー グリーン購入法適合 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)630×448 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×21 アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
関連資料:寸法図
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76165241 SEL-0960P 08691094 SEL-0960P 軽量作業台(SELタイプ/耐荷重250kg/ポリエステル天板/H740/固定式) サカエ 軽量作業台(SELタイプ/耐荷重250kg/ポリエステル天板/H740/固定式) サカエ 1台 28,980 税込31,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする