NKL-S10IB 作業台用オプションNKLキャビネット サカエ 76165582 NKL-S10IB 作業台用オプションNKLキャビネット サカエ 76165582

作業台用オプションNKLキャビネット

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)400 高さ(mm)83 注文コード76165582 品番NKL-S10IB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は間口・高さなど73種類から選べます 他の種類を見る
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×393×51 高さ(mm)83 グリーン購入法適合 間口(mm)400 付属品キャビネット取付金具2本付(作業台奥行=750mm用) 質量(kg)5 奥行(mm)500 色(本体)アイボリー
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品説明動画

オプションキャビネット取付方法紹介動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76165582 NKL-S10IB 08691821 NKL-S10IB 作業台用オプションNKLキャビネット サカエ 作業台用オプションNKLキャビネット サカエ 1台 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76174052
2021-10-28
用途:
一人用作業台に用品格納のオプションとして

一人用作業台を計測機器設置台として準備するにあたり、対象計測器の付属品・周辺用品を
収納する引出が必要になったことから、これを追加した。
取説や点検用備品等の収納には充分。

対象商品:
76168504
2021-07-23
用途:
作業道具、図面、書類の収納
製造業

対応する作業台のどの位置にも取り付けが可能なのが良い。やはり作業に引き出しがあると便利。

対象商品:
76174052
2019-10-02
用途:
以前購入したKT-101Nへキャビネットを追加する為KT-111Nと合わせて購入
株式会社オーレックス 様

付属取付金具の寸法指定に失敗。
KT-101Nは天板寸法700o角なので、作業台奥行750oではなく600oと判断したが、
750o用が正解だった。
サカエのwebカタログでは、取付金具の指定方法がハッキリしていない部分もあり、
仕様選定上の問題は、参考資料として解説文に一工夫あると良いですね。


750o用(型番NKK-750W)は、浮き上がり防止金具が添付&同取付ネジ穴が付いているが、
600o用(型番NKK-600W)には浮き上がり防止金具は使用しない構造。
キャビネット自体は共通だが、仕様毎に添付取付金具のサイズ形状が異なる。
作業台フレームに取付金具を引っ掛けるかたちで固定するが、キャビネット幅に対して
作業台の内寸が十分大きい場合は、横方向の取付場所を任意に設定できる。
小改造で、キャビネットの横位置を可動にもできそう。

鍵付で、KT-1**シリーズに計測機器や簡単な加工機を設置する際は、付属品や専用消耗品等
を収納するのに便利。最大3段まで設定されているが、KT-1**の場合はもう一段分の
スペースがあるので、外枠の固定をKT-1**の底板側から施工(メーカー保証外)すれば、
3+1段の構成に出来る。

今回購入した分については、取付金具を一度切断し、延長プラグを挿入して80o延長することで対処します。
付属の浮き上がり防止金具は引出しを引き出した状態でキャビネット枠の奥側が浮き上がるのを防止するだけのものですが、必ずしも必須のものではありません。
キャビネット手前側の固定ネジを取り付ける際に、(KT-1**の取説の通りひっくり返した状態では)取付金具が作業台フレームに巧く嵌らず、ネジがネジ穴に届かない&位置がズレやすい場合があります。
既設のKT-1**に取り付ける場合は、作業台をひっくり返さずにキャビネット外枠を
支えながら取付金具のネジ穴を探るように作業したほうが良いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする