曜日別特売

Xtract キュービトロン II ネットディスク 710W

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
グレード180+
内容量1箱(300枚)注文コード76166785品番710W 180+ 127MM DC
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

しなやかで吸塵効果が高いネット基材のサンディングディスク。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用し、研磨性能が特に優れる。起毛面でパッドに簡単に脱着可能。

用途
薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成形下地処理、木工の下地処理。
グレード
180+
径(mm)
127
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする