FJ220DZL 充電式ファンジャケットFJ220D(ベストでも長袖も使えるポケットタイプ) マキタ 76167336

FJ220DZL 充電式ファンジャケットFJ220D(ベストでも長袖も使えるポケットタイプ) マキタ 76167336
FJ220DZL 充電式ファンジャケットFJ220D(ベストでも長袖も使えるポケットタイプ) マキタ 76167336
FJ220DZL 充電式ファンジャケットFJ220D(ベストでも長袖も使えるポケットタイプ) マキタ 76167336
FJ220DZL 充電式ファンジャケットFJ220D(ベストでも長袖も使えるポケットタイプ) マキタ 76167336
FJ220DZL 充電式ファンジャケットFJ220D(ベストでも長袖も使えるポケットタイプ) マキタ 76167336
FJ220DZL 充電式ファンジャケットFJ220D(ベストでも長袖も使えるポケットタイプ) マキタ 76167336
FJ220DZL 充電式ファンジャケットFJ220D(ベストでも長袖も使えるポケットタイプ) マキタ 76167336
FJ220DZL 充電式ファンジャケットFJ220D(ベストでも長袖も使えるポケットタイプ) マキタ 76167336
FJ220DZL 充電式ファンジャケットFJ220D(ベストでも長袖も使えるポケットタイプ) マキタ 76167336
FJ220DZL 充電式ファンジャケットFJ220D(ベストでも長袖も使えるポケットタイプ) マキタ 76167336
FJ220DZL 充電式ファンジャケットFJ220D(ベストでも長袖も使えるポケットタイプ) マキタ 76167336

充電式ファンジャケットFJ220D(ベストでも長袖も使えるポケットタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード76167336品番FJ220DZL
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

充電式ファンジャケットFJ220D
コンデニア(高撥水+透湿性生地)
風量約40%UP※& 肩周りの膨らみ低減
「保冷剤ポケット付」2026年モデル
ベストでも長袖も使えるポケットタイプ※メーカー従来モデル比
◆ベストでも長袖でも使えるポケットタイプ
ベストとしてもジャケットとしても使える2Way仕様に、たっぷり収納の大型ポケット、撥水性と透湿性に優れた生地「コンデニア」を採用。
◆風量約40%アップ※メーカー従来モデル比
通気口メッシュ& 襟周りの寸法拡大により、首元や脇への風通しを良くし涼しさが向上。
従来モデルから通気口メッシュの配置を見直しつつ、面積を拡大することで首元と脇への風通しが向上。
◆襟周りの寸法拡大
外に広がるような形状で風の抜け感がアップし、冷却効率が向上。
◆肩周りの膨らみ低減
二層内圧式構造の面積縮小 & 通気口メッシュ面積を拡大することで風を抜けやすくし、膨らみを低減。
狭所作業時における引っかかり等を抑制します。
・エアーサーキュレーション
風を全身へ届けるマキタ独自の「内圧式インナー」。
風がジャケット・ベストの表地と裏地の間を吹き抜け、様々な姿勢をとっても風が行き渡る。
・保冷剤収納ポケット付(保冷剤は別販売品)
保冷剤の高い保冷力とファンの風で冷却効率がさらに向上。
・ポケット内で操作可能
内からケーブルを通せる構造を採用。ポケット内でスイッチ操作可能。
・裾ドローコード付
・ペンポケット付

サイズL胸囲(cm)116肩幅(cm)46袖丈(cm)62着丈(cm)67裾廻り(cm)110
注意
※服のみです。
※ご使用にはファンユニット、バッテリが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする