シンメン 05600 スタンダードジャケット+さくら電子オリジナル24Vバッテリーペルチェファンセット リモコン付き
05600 スタンダードジャケット
・混率:ポリエステル100%
・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱裏チタンコーティング(S35)
・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ
・カラー:ネイビー、シルバーグレー
〔特徴〕:ファン付ウェアに欠かせない遮熱・UVカットに加え、軽さも兼ね揃えた裏チタン素材をベースに機能面を重視し、実用性を高めたデザインにまとめたワークスタンダード
・遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)
・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )
・首周り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック
・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット
24Vペルチェファンバッテリーセットリモコン付き
ファンに冷却プレート機能付き。ONにするとプレート表面が急速に冷え、冷たい風で心地よく冷やします。
プレート温度:約11~13℃
リモコン操作でペルチェのON/OFFができます。
セット内容
・24V 26,000mAhバッテリーx1
・ペルチェファンx2
・ファン用ケーブル×1
・30WPDアダプター×1
・充電ケーブル×1
・リモコン×1
・バッテリーケースx1
・ファンカバー×2
・シガーソケットx1
・取扱説明書x1
【PSE取得】 バッテリー・充電器


