曜日別特売

空調作業服長袖ジャケット+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05590-SBT12

空調作業服長袖ジャケット+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05590-SBT12 - さくら電子空調作業服長袖ジャケット+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05590-SBT12 - さくら電子空調作業服長袖ジャケット+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05590-SBT12 - さくら電子空調作業服長袖ジャケット+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05590-SBT12 - さくら電子空調作業服長袖ジャケット+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05590-SBT12 - さくら電子空調作業服長袖ジャケット+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05590-SBT12 - さくら電子空調作業服長袖ジャケット+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05590-SBT12 - さくら電子空調作業服長袖ジャケット+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05590-SBT12 - さくら電子

シンメン 05590 ネオEUROスタイルジャケット+さくら電子オリジナル43Vファンバッテリーセット
05590 ネオEUROスタイルジャケット
・混率:ポリエステル100%
・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱性(S35)、風抜け防止加工
・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ
・カラー:ネイビー、シルバーグレー
〔特徴〕:身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3ヵ所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル
・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )
・ベストは両脇エアダクト含め5つのアイスポケット
・首回り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネック
・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット
43Vファンバッテリーセット
『業界最強級のボルト数』で大風量のため屋外作業や熱中症対策に最適です
43Vファンバッテリーセット内容
・43V20,000mAhバッテリーx1
・ファンx2
・ファン用ケーブル×1
・AC充電器×1
・ファンカバー×2
・取扱説明書
使用時間
〔43V〕約30分 +〔36V〕約5.5時間
〔36V〕約30分 +〔28V〕約5時間
〔30V〕約30分 +〔24V〕約7.5時間
〔24V〕約9時間
【PSE取得】 バッテリー・充電器

用途
熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
寸法(mm)
【バッテリー】118 ×80.5 ×29【ファン】106×43.5【ACアダプタ】53×69 ケーブル長さ:1200
質量(g)
【バッテリー】368【ファン】118(1台)【ACアダプタ】約85
バッテリー
ブラック
充電時間
5時間
バッテリー容量(mAh)
20000
ファン
ブラック
素材
ポリエステル
出力切替
24V / 30V / 36V / 43V
内容量
1セット
全12種類を絞り込む
色
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8182516505590sbt-12-ne-lネイビーL
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
8182527805590sbt-12-sg-lシルバーグレーL
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
8182529605590sbt-12-ne-4lネイビー4L
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
8182570705590sbt-12-ne-mネイビーM
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
8182586505590sbt-12-ne-5lネイビー5L
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
8182589905590sbt-12-sg-llシルバーグレーLL
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
8182597805590sbt-12-ne-llネイビーLL
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
8182599605590sbt-12-sg-mシルバーグレーM
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
8182616105590sbt-12-sg-3lシルバーグレー3L
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
8182635505590sbt-12-sg-4lシルバーグレー4L
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
8182654705590sbt-12-sg-5lシルバーグレー5L
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
8182682705590sbt-12-ne-3lネイビー3L
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする