空調作業服長袖ジャケット+SBT-11 30Vファンバッテリーセット05590-SBT11
シンメン 05590 ネオEUROスタイルジャケット+さくら電子オリジナル30Vファンバッテリーセット+バッテリーケース付き
05590 ネオEUROスタイルジャケット
・混率:ポリエステル100%
・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱性(S35)、風抜け防止加工
・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ
・カラー:ネイビー、シルバーグレー
〔特徴〕:身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3ヵ所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル
・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )
・ベストは両脇エアダクト含め5つのアイスポケット
・首回り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネック
・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット
30Vファンバッテリーセット
強いボルト数で大風量のため屋外作業や熱中症対策に最適です
30Vファンバッテリーセット内容
・30V26,000mAhバッテリーx1
・ファンx2
・ファン用ケーブル×1
・30WPDアダプター×1
・充電ケーブル×1
・バッテリーケース×1
・取扱説明書
【PSE取得】 バッテリー・充電器
- 用途
- 熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
- 寸法(mm)
- 【バッテリー】109×73×41【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27
- 質量(g)
- 【バッテリー】480【ファン】135(1台)【ACアダプタ】約50
- バッテリー
- ブラック
- 充電時間
- 5.5時間
- バッテリー容量(mAh)
- 26000
- ファン
- レッド
- 素材
- ポリエステル
- 出力切替
- 21V / 24V / 27V / 30V
- 内容量
- 1セット
全12種類を絞り込む
色
サイズ
空調・水冷ウェア の新着商品
カテゴリ























