- 用途
- 写真撮影
- 本体質量(g)
- 106
- 付属品
- 充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード
- 電源
- リチウムイオン充電池
- 有効画素数
- 1635万画素
- 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく)
- 総画素数
- 1676万画素
- ズーム
- 光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍)
- 撮影範囲
- 通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)
- 焦点距離(mm)
- 5.1(Wide)-25.5(Tele)、35mmフィルム換算:28(Wide)-140(Tele)
- レンズ構成
- 8群8枚
- 撮像素子
- 1/2.3型 BSI CMOS
- 液晶モニター
- 2.7インチ TFTカラー液晶モニター
- 開放F値
- F3.9(Wide)-F6.3(Tele)
- 色(本体)
- ブルー
- 記録メディア
- 内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC