曜日別特売
YJ4056 Suiro ステンレス水切り用 アミ ヨシカワ 76170897

単体画像

YJ4056 Suiro ステンレス水切り用 アミ ヨシカワ 76170897
YJ4056 Suiro ステンレス水切り用 アミ ヨシカワ 76170897
YJ4056 Suiro ステンレス水切り用 アミ ヨシカワ 76170897

Suiro ステンレス水切り用 アミ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76170897
品番
YJ4056
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

深型ボウルと合わせて使えば、野菜や果物の水切りに。野菜サラダなど盛り付け後の底に溜まる水に浸るといった心配から解放されます。 ボウルにキズがつかないようにアミの緑を上下両面で挟んだ安心仕様です。

材質
18-8ステンレス
高さ(mm)
7
質量(g)
62
外径(mm)
112

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする